Caméra USB-HD EN-sure USB

Réf.: 492847 USB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Résolution 1920x1080 px
Intensité lumineuse 200 000 lx
Puissance lumineuse 5 W
Température de couleur 5 700 K
Poids 200 g
Longueur L 80 mm
Largeur B 45 mm
Hauteur H 45 mm
Type de produit Caméras vidéo pour endoscopie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 492847 USB
EAN / GTIN 2050002075573

Description

Exécution:

La caméra HD USB EN-Sure est un système compact et exceptionnellement polyvalent, compatible avec tous les endoscopes rigides et à fibres optiques. Quelles que soient les conditions difficiles sur site, le système est opérationnel en quelques secondes seulement grâce à ses dimensions compactes et à sa simplicité d’utilisation. Il permet d’obtenir des images et des vidéos d’une grande netteté en qualité HD, pour des diagnostics précis et pertinents. La source de lumière à LED est intégrée au système, ce qui élimine la nécessité de recourir à des sources de lumière et des unités de commande séparées. Prenez la caméra en main, connectez votre ordinateur portable, votre PC ou votre tablette et commencez à travailler. Aucun logiciel n’est nécessaire: vous pouvez enregistrer les résultats de l’inspection directement sur votre appareil connecté.
  • Application avec et sans logiciel.
  • Zoom avant / zoom arrière.
  • Balance des blancs automatique et manuelle.
  • Fonction de stockage d’images.
  • Fonction d’enregistrement vidéo.
  • Fonctionnalité Plug-and-Play simple. Connexion d’un ordinateur portable, d’un PC ou d’une tablette; utilisable avec ou sans logiciel (USB 3.0) et à partir de Windows 7.
Raccordement via le port USB.

Livraison:

Avec adaptateur pour raccordement d’endoscopes de 2,7 mm à 4 mm de diamètre.

Accessoire(s):

Autres adaptateurs sur demande.