Porte Hauteur totale M

Réf.: 955490 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Angle d'ouverture de porte 250 degré
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Hauteur 1 792 mm
Largeur 534 mm
Poids 16 kg
Type de produit Portes battantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955490 M
EAN / GTIN 4062406586096

Description

Exécution:

Portes pour UNI Tower en tôle d’acier, renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre.

Adapté(s) pour:

UNI Tower, formes en U et en H.

Livraison:

Porte à charnière à droite avec traverses et charnière.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Non configurable.