Brosse de nettoyage spéciale avec système à changement rapide ⌀ 75 mm

Réf.: 573516
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De CHF  19.10
  • De 10
    De CHF  15.95
Sur demande
Livraison selon accord
33 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique

Description

Exécution:

Les brosses de nettoyage spécial à poils coulés sont des corps de polissage homogènes composés d’un mélange de grain de céramique de précision et d’oxyde d’aluminium, présentant une durée de vie exceptionnelle. Extrêmement souples et adaptables.

Utilisation:

Sur la plupart des matériaux pour une sécurité de travail maximale. Elimination de la rouille, de résidus de colle, de peinture, de rayures légères et de bavures. Pour travaux de transition, de finition, de polissage, de nettoyage et d’ébavurage.
Utilisation sur meuleuses droites et petites meuleuses d’angle avec plateau-support à changement rapide 554090554094 (broche de serrage ⌀ 6 mm ou filetage M14).