Jeu de barres d'alésage en acier sans AI, à droite, Type: SET06

Réf.: 260038 SET06
Fixer le prix 4 Unité (CHF 53,88 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme Norme usine
Code ISO porte-outils S0608H SCLCR06; S0810J SCLCR06; S1012K SCLCR06; S1216M SCLCR06
Plaquette adaptée CC.. 0602..
⌀ pré-perçage min. Dmin 8 mm; 11 mm; 13 mm; 16 mm
Déport L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Hauteur de serrage L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Largeur de collet L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Longueur de tête L1 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm
Longueur totale L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260038 SET06
EAN / GTIN 4045197878281
Réf. fabricant 260038 SET06

Description

Exécution:

Sans arrosage interne.

Livraison:

En coffret plastique.