Tapis de protection ESD Largeur 91 cm noir

Réf.: 972602
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Confort position debout: Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
  • Protection antichocs: Plancher
  • Propriété du matériau: non résistant à l'huile
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Description

Exécution:

Tapis de protection antistatique de 14 mm d'épaisseur. Surface stratifiée durable à base de vinyle microcellulaire, qui permet d'obtenir un excellent effet antifatigue. Equipé d'un bouton-pression de 10 mm et d'un câble de masse. Résistance au glissement élevée (R9 suivant DIN 51130 et BG-rule BGR181) et mouvements de rotation aisés sur le tapis grâce au profil en tôle larmée. Support antidérapant et quatre côtés en biais garantissant un accès aisé.

Norme:

Conforme à la norme CEI 61340-4-1 (catégorie DIF), résistance mesurée Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Charge électrostatique (test de marche), conforme aux normes ISO 6356 et EN 1815.

Livraison:

Avec câble de masse.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Solutions complètes ESD"