{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
Anzeige Messuhr | 0,01 mm | |
Höhe Gehäuse – Bezugsfläche | 49,75 mm | |
Höhe federnde Tastfläche bei Zeiger-0-Stellung | 50 mm | |
Gehäuse-⌀ | 65 mm | |
⌀ federnd gelagerte Tastfläche | 47 mm | |
Produktart | Null-Einstellgerät |
Artikelnummer |
359085 50
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197973443
Kopieren |
|
Herstellernummer |
359085 50
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |