CENTRO P ER-Spannzangenhalter zylindrisch, für ER-Spannzangen-Größe: 8

Artikel-Nr.: 300682 8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Centro P
für ER-Spannzangen 8
Innenkühlung ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Spannbereich 1 mm - 5 mm
Außen-⌀ D 10 mm
Schaft-⌀ d 10 mm
Schaftlänge L1 138 mm
L2 10 mm
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 300682 8
EAN / GTIN 2050001705679
Herstellernummer 42110001500

Beschreibung

Ausführung:

Zylindrische Halter Fahrion CENTRO P ohne Spannmuttern.
Durchgangsbohrung für Innenkühlung vorhanden.

Verwendung:

Zur Spannfutterverlängerung in Flächenspann- bzw. Spannzangenfuttern.

Sonderzubehör:

Spannschlüssel Nr. 309754; 309756.
ER-Spannzangen Nr. 309365309372, ER-Mini-CP-Mutter Nr. 309655; 309665.

Hinweis:

Nicht geeignet für Schrumpfvorgänge.
Keine Längeneinstellung möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Centro P" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb