Metall-Verbandschrank gefüllt, Typ: 1

Artikel-Nr.: 098490 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 13157
Produktart Verbandsschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098490 1
EAN / GTIN 4045444000038
Herstellernummer 418.036.00500

Beschreibung

Ausführung:

Eintüriger Verbandschrank aus robustem Stahlblech, rechtsöffnend. Mit Sicherheitsschloss und zwei Schlüsseln. Farbe: weiß lackiert mit grünem Erste Hilfe-Symbol.
Gefüllt mit Inhalt nach DIN 13157. Mit einem festen Zwischenboden. Maße: 290 × 360 × 145 mm (B×H×T). Gewicht: 4,5 kg.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb