KOMET® Dreh-Wendeschneidplatte WOHX 08T302, rechts, Sorte P25M

Artikel-Nr.: 268903 P25M

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    26,60  CHF / Stück
  • ab 10 Stück
    22,15  CHF / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOHX 08T302 R
Eckenradius 0,2 mm
Sorte P25M
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher G06
Spanwinkel 6 Grad
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 300 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 120 m/min - 180 m/min
Beschichtung beschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268903 P25M
EAN / GTIN 4047109072633
Herstellernummer W00 42360.0203

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb