Fachboden, Fronthöhe: 25mm

Artikel-Nr.: 935140 25
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Fronthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 150
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 150 kg
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite 953 mm
Tiefe 675 mm
Breite in G 36
Tiefe in G 24
Fronthöhe 25 mm
Einsatzbereich Schubladenregal
Fachboden Ausführung fest montierter Fachboden; gerader Fachboden
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 935140 25
EAN / GTIN 4062406111410
Herstellernummer 935140 25

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech mit Querverstrebung an der Unterseite.
Standardfachboden zum Einhängen. Tragfähigkeit 150 kg.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Der Fachboden dient auch als Schlossboden in Kombination mit Zentralverschlüssen Nr. 935590, 935595. Er wird bauseitig für die Aufnahme von Stiftzylinderschlössern in der Blende vorbereitet.
  • 25 mm hohe Fachböden können nicht mit Zwischen- und Endstegen kombiniert werden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb