Verstellbare Klemmhebel schwarz 18/M8/25

Artikel-Nr.: Z373110 18/M8/25
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 2 - 3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z373110 18/M8/25
Kopieren
EAN / GTIN 4030618244141
Kopieren
Herstellernummer 24400.0354
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.
Beschreibung:
  • Hebel: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt
  • Innenteile: Stahl, brüniert, Güte 5.8
  • Schraube: Stahl, brüniert, Güte 5.8

    Hinweis: Das Schraubenteil kann ausgetauscht werden.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Zinkdruckguss
    d1: d1 mm
    d2: M8
    d3: 13,5 mm
    h1: 31 mm
    h2: 6,5 mm
    h3: 3 mm
    l1: 25 mm
    l2: 62 mm
    h4: 45 mm

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Ihre Kunderkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb