Expander Dichtstopfen 18

Artikel-Nr.: Z372770 18/19/26,3
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
Preis für 5 Stück: 73.00 CHF
40 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer Z372770 18/19/26,3
Kopieren
EAN / GTIN 4030618229773
Kopieren
Herstellernummer 22880.0068
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Expander Dichtstopfen dienen zum sicheren, schnellen und kostengünstigen Verschließen von Bohrungen in der Fluid­technik, z. B. Hydraulikbohrungen im Vorrichtungsbau. Die Montage erfolgt durch Einpressen des Dichtstopfens in die Bohrung mittels vorgeschriebenem Setzstempel.
Beschreibung:
  • Hülse: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Kugel: Wälzlager-Stahl, vergütet, angelassen
  • Merkmal:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d2: 18 mm
    l1: 19 mm
    l2: 26,3 mm
    s: 8 mm
    x: 0,6 mm
    l3: 18,5 mm
    d3 max.: 16,7 mm