Ölschaugläser 16

Artikel-Nr.: Z372750 16/20/25
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
Preis für 10 Stück: 111.00 CHF
Lieferung in 2 - 3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z372750 16/20/25
Kopieren
EAN / GTIN 4030618229452
Kopieren
Herstellernummer 22860.0116
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Öschaugläser können zur Füllstandskontrolle bei Behältern ohne Überdruck eingesetzt werden.
Beschreibung:
  • Dichtring: NBR, öl- und benzinfest
  • Reflektor: Kunststoff, weiß
  • Ringmutter: Aluminium Al
  • Schauglas: Plexiglas PMMA, glasklar

    Ohne Gewinde in Bohrung Ø H11 montierbar. Abdichtung erfolgt durch Anziehen der Ringmutter.
  • Merkmal:

    d2: 25 mm
    e: e mm
    h: 5 mm
    l1: 3,5 mm
    x: 15 mm
    Grösse (Schauöffnung): 16 mm
    D H11: 20 mm
    b min.: 9 mm
    b min.: 9 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Ihre Kunderkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb