Wartungseinheit 1/2'' 5605B

Artikel-Nr.: Z084201 5605B
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z084201 5605B
Kopieren
EAN / GTIN 7391390153258
Kopieren
Herstellernummer 19 503 5605B
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Regler, Manometer, Wasserabscheider und Öler
  • Metallbehälter mit Schauglas
  • halbautomatischer Kondensablass
  • inkl. Reduktion von 1/2 auf 3/8
  • Behältervolumen: 11cl
  • Max. Fassungsvermögen Öl: 8cl
  • Merkmal:

    Durchflusswert: 5,1 l/min
    Filtermaschenweite: 25 µm
    Innengewinde-ø: 1/2''
    Plage de régulation de pression réglable: 10 Attribute
    Ouverture de maille du filtre: 25 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Ihre Kunderkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb