{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 6 mm | |
Aufnahme | SK 40 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Außen-⌀ D | 49,5 mm | |
Nutzlänge L1 | 61,5 mm | |
L2 | 29,5 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Gewicht | 1,3 kg | |
Gewinde M | M5 | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 302038 6 | |
EAN / GTIN | 4045197602404 | |
Herstellernummer | 302038 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, Form ADB, SK 40, Spann-⌀ D1: 6mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
388,00 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
312,50 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D2 | 26 mm | 26 mm |
Aufnahme | SK 40 | SK 40 |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Außen-⌀ D | 49,5 mm | 49,5 mm |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | ja, mit max. 80 bar |
Nutzlänge L1 | 61,5 mm | 61,5 mm |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |