{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6802J | |
Lochabstand e | 16 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 4,5 mm | |
Spannhöhe H | 23,5 mm - 25 mm | |
Haltekraft P1 | 600 N | |
Haltekraft P2 | 1.100 N | |
ganze Höhe | 109 mm | |
ganze Länge | 61 mm | |
Andrückschraube | M5×30 mm | |
Produktart | Senkrechtspanner |
Artikelnummer | 376510 1 | |
EAN / GTIN | 4020772007805 | |
Herstellernummer | 557310 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Senkrechtspanner mit senkrechtem Fuß, Typ: 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 27.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 16.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Andrückschraube | M5×30 mm | M5×30 mm |
Bohrungs-⌀ d | 4,5 mm | 3 mm |
ganze Höhe | 109 mm | 77 mm |
ganze Länge | 61 mm | 51,5 mm |
Haltekraft P1 | 600 N | 500 N |
Lochabstand e | 16 mm | 16 mm |
Typ | 6802J | 376508 1 |