Flachspanner-Paar Mini-Bulle 12 mm

Artikel-Nr.: 375100 12
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6492
Nutenbreite a 12 mm
Länge L 52 mm
Breite B 18 mm
Spannhub 1,8 mm
Höhe über Tischoberkante h1 2,5 mm
Höhe über Tischoberkante h2 13,5 mm
möglicher Abschliff x 5 mm
Höhe H1 11 mm
Produktart Niederzugspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375100 12
EAN / GTIN 4020772073091
Herstellernummer 73098

Beschreibung

Ausführung:

Besonders niedrige Bauweise (siehe Tabelle: Höhe über Tischoberkante). Durch Abschleifen der Spannbacke kann eine noch niedrigere Spannhöhe erzielt und die Tiefentoleranz der T-Nute ausgeglichen werden. Durch Keilwirkung der Spannbacke wird das Werkstück fest auf den Maschinentisch gedrückt.

Verwendung:

Zum seitlichen Spannen besonders niedriger Werkstücke direkt auf dem Maschinentisch.

Werkstoff:

Stahl vergütet und im Brünierton angelassen.

Lieferumfang:

Inklusive Sechskantschraubendreher ISO 2936 C.

Hinweis:

Nur paarweise lieferbar!