ESD Bundhose CONDUCTEX® navy

Artikel-Nr.: 091608
ab 
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
  • Gewebezusammensetzung: 75% Polyester; 23% Baumwolle; 2% Carbon
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 130
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Beschreibung

Ausführung:

Anwendung: Elektronikfertigung. Zum Schutz von Produkten vor elektrostatischer Entladung.
Oberflächenwiderstand: 106 bis 107 Ω.
ESD Bundhose aus leichtem, komfortablen CONDUCTEX®-Material. Das Mischgewebe überzeugt mit guten Ableitwerten und hohem Tragekomfort. Hohe Atmungsaktivität, geprüft durch Hohenstein Institut.
  • Bund mit Knopfverschluss.
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss.
  • Weitenverstellung am Rücken.
  • Zwei Flügeltaschen und zwei Gesäßtaschen ohne Patte.
  • Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss.
  • ESD-Stickemblem auf Beintasche.

Norm:

EN 61340-5-1.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CONDUCTEX®"

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "ESD Komplettlösungen"
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
    Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb