{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 2740 | |
Höhe | 1.040 mm | |
Breite | 985 mm | |
Tiefe | 511 mm | |
Ladeflächenbreite | 850 mm | |
Ladeflächentiefe | 500 mm | |
Ladeflächenhöhe unten | 200 mm | |
Ladeflächenhöhe oben | 820 mm | |
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
Rad-⌀ | 125 mm | |
Tragfähigkeit Ladefläche oben | 80 kg | |
maximale Tragfähigkeit | 300 kg | |
Gewicht | 28 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktart | Tischwagen |
Artikelnummer | 919820 2740 | |
EAN / GTIN | 4017976027401 | |
Herstellernummer | 2740 |