{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 16 mm | |
| M | 8 mm | |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl | |
| min. Randabstand | 9,6 mm | |
| D | 9,6 mm | |
| Typ | CHS M8x16 | |
| Sorte | A2 (Rostfrei austenitisch) |
| Artikelnummer | 492955 | |
| Katalognummer | 1022 | |
| EAN / GTIN | 7610508835498 | |
| Herstellernummer | CHS M8X16 |