{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 12 mm | |
| M | 3 mm | |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl | |
| min. Randabstand | 5,6 mm | |
| D | 4,6 mm | |
| Typ | CHS M3x12 | |
| Sorte | A2 (Rostfrei austenitisch) |
| Artikelnummer | 492905 | |
| Katalognummer | 1022 | |
| EAN / GTIN | 7610508834996 | |
| Herstellernummer | CHS M3X12 |