FIXI Einpress-Gewindebolzen Typ CHS rostfrei A2 CHSM4x15

Artikel-Nr.: 492918 Katalog-Nr.: 1022
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 13.10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
800 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 15 mm
M 4 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
min. Randabstand 7,2 mm
D 5,9 mm
Typ CHS M4x15
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 492918
Katalognummer 1022
EAN / GTIN 7610508835122
Herstellernummer CHS M4X15

Beschreibung

Beschreibung:

Für metallische Werkstoffe bis HRB 70