{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 20 mm | |
| M | 2,5 mm | |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl | |
| min. Randabstand | 5,4 mm | |
| D | 4,1 mm | |
| Typ | CHS M2.5x20 | |
| Sorte | A2 (Rostfrei austenitisch) |
| Artikelnummer | 492899 | |
| Katalognummer | 1022 | |
| EAN / GTIN | 7610508834934 | |
| Herstellernummer | CHS M2,5X20 |