{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 18 mm | |
| M | 4 mm | |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl | |
| min. Randabstand | 7,2 mm | |
| D | 5,9 mm | |
| Typ | CHS M4x18 | |
| Sorte | A2 (Rostfrei austenitisch) |
| Artikelnummer | 492920 | |
| Katalognummer | 1022 | |
| EAN / GTIN | 7610508835146 | |
| Herstellernummer | CHS M4X18 |