FIXI Einpress-Gewindebolzen Typ CHS rostfrei A2 CHSM5x20

Artikel-Nr.: 492935 Katalog-Nr.: 1022
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 20.60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
400 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 20 mm
M 5 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
min. Randabstand 7,2 mm
D 6,5 mm
Typ CHS M5x20
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 492935
Katalognummer 1022
EAN / GTIN 7610508835290
Herstellernummer CHS M5X20

Beschreibung

Beschreibung:

Für metallische Werkstoffe bis HRB 70

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb