{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | ALU | |
Sorte | HU7830 | |
Schneidstoff | HM | |
maximale Schnitttiefe ap max | 0,4 mm | |
Programmierradius bei ap max | 1 mm | |
Vorschub fz in Alu kurzspanend | 0,3 mm | |
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 | 0,4 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 212746 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197761828 | |
Herstellernummer | 212746 ALU |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 8 mm, für Kopierfräser, Highfeed, Typ ALU
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
57,90 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
48,25 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
59,20 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
49,30 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
59,50 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
49,60 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
62,00 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
51,70 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | 1 | 1 | 1 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Typ | ALU | ALU | ALU | ALU |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |