Værktøjsskab komplet med skuffer 200 kg 1250/9

Art.-nr.: 931505 1250/9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 200
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Skuffer, nytteflade i G: 56×24

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Skuffer, nytteflade i G 56×24
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 1.250 mm
Bredde 1.500 mm
Dybde 700 mm
Nyttehøjde 1.150 mm
Nyttehøjde for skuffer 1150 mm
Skuffer, fronthøjde 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 200 mm
Skuffer, nyttebredde 1.400 mm
Skuffer, nyttedybde 600 mm
Skuffer, nyttebredde i G 56
Skuffer, nyttedybde i G 24
Antal skuffer 9
Antal udtrækshylder 0
Antal døre 0
Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads nej
Vægt 308 kg
Produkttype Værktøjsskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 931505 1250/9
EAN/GTIN 4062406066215

Betegnelse

Udførelse:

Komplet bestykket værktøjsskab 60×28G, med skuffer 56×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger i intervaller på 50 mm eller 2G (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.
Der kan kun anvendes GridLine stik-skillevægge, 2G, 4G, 6G, 8G, 10G eller 12 G.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven