Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Nålemarkør FlyMarker® mini 120/45 Batteridrift. 2X5,2 Ah

Art.-nr.: 085761 2X5,2

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse FlyMarker® mini 120/45
maks. markeringsfeltbredde 120 mm
maks. markeringsfelthøjde 45 mm
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 5,2 Ah
Nominel spænding 18 V
Vægt inklusive akku 3,5 kg
Produkttype Målemarkør

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085761 2X5,2
Producentnummer 085761 2X5,2

Betegnelse

Udførelse:

Til permanent mærkning / markering / skrift på enkeltdele og seriedele i meget forskellige materialer (stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing, kunststoffer, værktøjsstål, hærdet stål op til 62 HRC etc.).
  • Kraftigt, elektromagnetisk markørnålsdrev.
  • Enkel software, der kan betjenes intuitivt, med adgangskodebeskyttelse.
  • Interfaces: USB-A, USB-B og Ethernet.
  • Skrifttype: Punktmatrix i raster 5×7 eller 9×13, skrifthøjde 1,0-10,0 mm og derover.
  • Skrifttype til en skriftstørrelse over 10,0 mm fås på forespørgsel.
  • Fremragende dobbelte linearføringer af hensyn til præcise mærkningsresultater.
  • Mærkning af runde dele radial og aksial samt cirkelbuemærkning.
  • Inkl. HPGL-pakke (til mærkning af individuelle logoer og kontrolmærker, CE-mærke inkl.)
  • Inkl. Komfortpakke (f.eks. til lagidentifikation, forpositionering, multimærkning, etc.)
  • Intern hukommelse til flere hundrede mærkningsfiler, fonte og logoer.
  • Fås på 15 sprog.
  • Farvedisplay med høj opløsning.
  • Visning af mærkning af hensyn til sikker mærkningsproces.
  • Brudsikkert kabinet.
FlyMarker® mini 120/45 18 V. Ekstremt handy, 100 % mobilt akku-håndmarkeringssystem med integreret tastatur og højopløsnings-LC-farvedisplay. Markeringsfelt: 120 × 45 mm.
  • Mere stabilt føringssystem.
  • Slagmagnet ekstra kraft (ekstratilbehør).

Leveringsomfang:

Inklusive integreret værktøj, HM-markørnål 90°. Stillevinkelbeslag med skridsikkert underlag, indstillingslære og transportkuffert, 2×18 V Li-ion-akkuer, lader.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven