Riflettore a batterie con LED 18 W

Codice art.: 081266 18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione IP: IP 54

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Zona ATEX Nessuna
Denominazione originale prodotto VEGA 1500 C+R
Corrente di illuminazione 2.500 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 750 lm
Durata 3 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Valore CRI 80
Temperatura cromatica 6.500 K
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2,6 Ah
Tensione batteria 11,1 V
Lunghezza complessiva 288 mm
Larghezza complessiva 103 mm
Altezza complessiva 280 mm
Peso 1.600 g
Tipo di prodotto Proiettore per luce diffusa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081266 18
EAN / GTIN 5708997354513
Codice del produttore 03.5451

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione quasi priva di ombre e antiriflesso con ampia diffusione della luce.
Con 2 livelli di luminosità e fino a 3 ore di autonomia. Base di appoggio in acciaio, termoverniciata.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Per:

Treppiede n. art. 081252 Dim. 1,35-3.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello