Draadsnijplatenset, maat 16, HB7010, Type: ER

Artikelnummer: 271900 ER
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M; M-LH; MF; G; BSW; MF-LH; G-LH; BSW-LH

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HM
Soort HB7010
Draadsoort M; M-LH; MF; G; BSW; MF-LH; G-LH; BSW-LH
Bewerkingsrichting rechts
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 271900 ER
EAN/GTIN 4045197370969
Nummer fabrikant 271900 ER

Omschrijving

Inhoud:

Volprofiel, metrisch 60°: Nr. 270700 maat 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3
Deelprofiel, metrisch 60°: Nr. 270740 maat 0,5-1,5; 1,75-3
Volprofiel, BSW 55°: Nr. 270800 maat 14; 11