Draadsnijplatenset, maat 16 EL

Artikelnummer: 271900 EL
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M; M-LH; MF; G; BSW; MF-LH; G-LH; BSW-LH

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HM
Soort HB7010
Draadsoort M; M-LH; MF; G; BSW; MF-LH; G-LH; BSW-LH
Bewerkingsrichting links
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 271900 EL
EAN/GTIN 4045197371492

Omschrijving

Inhoud:

Volprofiel, metrisch 60°: Nr. 270720 maat 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3
Deelprofiel, metrisch 60°: Nr. 270745 maat 0,5-1,5; 1,75-3
Volprofiel, BSW 55°: Nr. 270805 maat 14; 11

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen