Handschoenen, paar HyFlex® 11-818, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094358 7

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 6,36 / paar
  • van 12 paar
    € 5,30 / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
886 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • Breitechnologie: 18G
  • Snijbeschermingsklasse: A

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HyFlex®
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Inhoud 1
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Pasvorm zeer goed
EN 388 3121A
Dragermateriaal Nylon spandex
Coating Nitrilschuim
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Lengte 200 mm
Kleur blauw
Materiaal coating Nitril / PU
Handschoenmaat 7
Gewicht 16,5 g
Breitechnologie 18G
siliconenvrij nee
Toepassing meerdere keren te gebruiken
DMF-vrij nee
Tastgevoel zeer goed
Grip bij natheid goed
Grip bij olie goed
Hittebescherming niet aanwezig, n.v.t.
Ademend zeer goed
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Materiaal Nitrilschuim
Snijbeschermingsklasse A
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094358 7
EAN/GTIN 10076490478565
Nummer fabrikant 11-818/7

Omschrijving

Uitvoering:

HyFlex® 11-818. Met innovatieve coating voor een driemaal langere levensduur dan vergelijkbare handschoenen. Nylon spandex-dragermateriaal met 18-gauge breitechniek voor een optimale tast bij fijne werkzaamheden. Siliconen- en latexvrij. Bijzonder geschikt voor hantering van kwetsbare onderdelen, fijne montage van kleine schroeven, uitrusting van productiestraten.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.