{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | uvex rubiflex | |
Inhoud | 1 | |
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | |
Handschoenmaat | 8 | |
EN 374 | Type A (JKNOPT) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | JKNOPT | |
EN 388 | 3121X | |
Materiaal | Nitril | |
Dragermateriaal | Katoen | |
Lengte | 350 mm | |
Dikte | 0,4 mm | |
Kleur | zwart / blauw | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Voeringmateriaal | Katoen | |
Gewicht | 138 g | |
Grip bij natheid | zeer goed | |
Permeatietijd bij aceton 99% | <10 min | |
Permeatietijd bij acetonitril 99% | <10 min | |
Permeatietijd bij cyclohexaan 99% | >480 min | |
Permeatietijd bij dimethylsulfoxide 99% | 30-40 min | |
Permeatietijd bij methanol 99% | 10-30 min | |
Permeatietijd bij natriumhydroxide 40% | >480 min | |
Permeatietijd bij natriumhydroxide 50% | >480 min | |
Permeatietijd bij zwavelzuur 50% | >480 min | |
Permeatietijd bij zwavelzuur 96% | 30-40 min | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën | |
Coating | Nitril | |
Coatingvariant | Volledige coating | |
Producttype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën |
Artikelnummer | 094752 8 | |
EAN/GTIN | 4048612024843 | |
Nummer fabrikant | 6055708 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar uvex rubiflex S XG35B, Handschoenmaat: 8
op aanvraag
Op voorraad
464 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 16,99
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 14,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12.786 stuks direct leverbaar
€ 2,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Lengte | 350 mm | 330 mm |
Materiaal | Nitril | Nitril |
Dikte | 0,4 mm | 0,38 mm |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | meerdere keren te gebruiken |
EN 374 | Type A (JKNOPT) | Type B (JKL) |
Beschermingscategorie | Categorie III | Categorie III |
Producttype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën |