Veiligheidspet uvex u-cap sport, zwart, Type: SHORT

Artikelnummer: 097849 SHORT
op aanvraag
Op voorraad
235 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur zwart
Kleplengte 40 mm
Maat 55 cm - 59 cm
Producttype Veiligheidspet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097849 SHORT
EAN/GTIN 4031101565637
Nummer fabrikant 9794403

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidspet uit de uvex ‘u-cap serie’, met ergonomisch gevormde binnenschaal voor maximale flexibiliteit en groot draagcomfort. Achterhoofdbescherming door laag doorlopende kunststof schaal.
uvex ‘u-cap sport’ met modern baseball-cap-design.

Norm:

EN 812

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.