Schroeven voor T-sleuven

Artikelnummer: 80754
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Nominale groefmaat 42 mm
Lengte totaal 400 mm
Nominale schroeflengte 400 mm
Draadafmeting M36
Oppervlak gebruineerd
Producttype groefbout
Materiaal staal
Sterkteklasse 8.8
Gewicht 3.930 g

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 80754
EAN/GTIN 4020772080754
Nummer fabrikant 80754
L-nummer L30120 231
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Description:

Screws for T-slots, forged, T-slot guide cleared, rolled thread, stamped with AMF logo and strength class. M6 to M12 tempered to strength class 10.9, M14 to M42 tempered to strength class 8.8.

Feature:

  • D x groove x L: M36x42x400
  • Strength class: 8.8
  • A: 41.6
  • B: 250
  • E: 65
  • O: 26
  • VE: -
  • Weight: 3930 g

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Brochures

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulieren

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acties

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript