HCM D16-A-L130-C16 Fresadora multifuncional com cabeça esférica D=16 mm

Artikelnummer: 3103575
Prijs per 1 Sztuka
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Sztuka (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3103575
EAN/GTIN 7291075265958
Nummer fabrikant 3103575
L-nummer L23980 2333

Omschrijving

Descriere:

Freză multifuncțională cu vârf cu bilă D=16 mm

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 14.4 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Raza la colţ (RE): 8 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 10.3 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Tip frontal A
  • Lungimea capului (LH): 36 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HBR D160-QF
  • Lungime totală (OAL): 130 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Cuplu (TQ): 7.8 Nxm

Geschikte producten