Kraanmoersleutel 260 mm

Artikelnummer: 2829274
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Kleur blauw; zwart
Uitvoering recht
Eigenschappen handvat antislip; ergonomisch
Greeptype standaard greep
Sleutelwijdte, voor buitenzeskant-schroeven 13 mm
Producttype schroefsleutel
Materiaal temperstaal
Oppervlak gelakt
Totale lengte 265 mm
Aandrijving handvat
Uitgang voor buitenzeskant-schroeven

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2829274
EAN/GTIN 4017981008167
Nummer fabrikant 2829274
L-nummer L60160 1523
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

met 13 mm zeskant-aandrijving en adapters voor 9, 10, 11, 14 mm
zwenkbare klauw voor rechts- en linksom gebruik
blauw gelakt

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 105 mm
  • Totale hoogte [mm]: 22 mm
  • Totale lengte [mm]: 265 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen