{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Aantal gereedschappen | 200 st. | |
| Inhoud stuks | 200 st. | |
| Type | Type B | |
| Kleur | blauw | |
| Producttype | handschoenen | |
| Toepassingsgebied | bescherming tegen chemicaliën | |
| Handschoen-maat | 8 | |
| Toepassingsgebied | allround | |
| Uitvoering | vijf vingers | |
| Hergebruik | wegwerp | |
| Eenheid | Per stuk | |
| Norm | EN 374:2016 | |
| Dragermateriaal | nitril | |
| Coating | geen coating | |
| Gevoerd | nee | |
| Eigenschappen | gecertificeerd voor het contact met levensmiddelen; latexvrij | |
| Beschermingscategorie | III | |
| Inhoud | set |
| Artikelnummer | ZP5616 8 | |
| EAN/GTIN | 9555002112271 | |
| Nummer fabrikant | MX98897 MEDIUM | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | GARDENING SRL, Via B. Bosco 15/10, 16121 GENOVA, Italia |