Ondergoedset LIGHT, zwart / korenblauw, Uniseks-maat: S

Artikelnummer: 091908 S
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur, blauw Kobaltblauw
Aandeel textiel, polyester 100 %
Temperatuur, fijne was 40 °C
Serie Light
Kleur blauw; zwart
Materiaalsamenstelling polyester
Spessore del tessuto 170 g/m2
Wasprocedure fijne was
Producttype ondergoedset
Internationale maat S
Geschikt voor temperatuur min. -10 °C
Geschikt voor temperatuur max. 10 °C
Eigenschappen ademend; warmte-geïsoleerd

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 091908 S
EAN/GTIN 7330509422441
Nummer fabrikant 681017079985S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Esecuzione:

Set di biancheria intima funzionale leggera per mantenere il corpo caldo e asciutto. Il tessuto lavorato a coste crea uno strato d’aria tra il corpo e l’abito garantendo un elevato isolamento termico.

Per:

Temperatura consigliata da -10 °C a +10 °C. Ideale per tutte le stagioni.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Brochures

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulieren

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acties

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript