Bankhaken set BH-MFT

Artikelnummer: BH-MFT
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
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer BH-MFT
EAN/GTIN 4008158041902
Nummer fabrikant BH-MFT
L-nummer L80030 443

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accessoire voor BESSEY horizontaal spanner WNS-SET-MFT Voor het gebruik op multifunctionele tafels als bijv. Festool MFT en Sortimo WorkMo met perforatiediameter 20 mm en plaatdikte van min. 19 mm Ook als universele aanslag voor werkstukken te gebruiken

Kenmerk:

  • Bouten: Ø20 mm
  • Inhoud: 4 x tafelhaak / 4 x kartelmoer
  • Materiaal / oppervlak:
    • Bovenste en onderste deel gemaakt van versterkt PA6-kunststof
    • Stalen spindel, gegalvaniseerd

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • DIY
  • Meubel- en interieurbouw
  • Voor gebruik op multifunctionele tafels

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Reinig en smeer de spil regelmatig

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u