Drevels zware uitvoering, Punt-⌀: 2mm

Artikelnummer: 745500 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
182 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Punt-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Punt-⌀ 2 mm
Schacht-⌀ 12 mm
totale lengte 120 mm
Producttype DURCHTREIBER

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 745500 2
EAN/GTIN 4049002002496
Nummer fabrikant 441 002 0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Uitvoering:

Achtkantige schacht met conische doorn, gelijkmatig doorgehard. Slagkop splintert niet dankzij speciaal veredelde slagkop.
Zware uitvoering volgens DIN 6458 D. Veredelde slagkop.

Norm:

DIN 6458 D.
Geteste veiligheid volgens DIN 7255.

Materiaal:

Standaardkwaliteit van chroom-vanadiumstaal, gelakte schacht.