INFO Point naar keuze te configureren, Type: S

Artikelnummer: 948010 S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Hoogte 1.440 mm
Grondvlak breedte 616 mm
Grondvlak diepte 550 mm
Computerkast nuttige hoogte 740 mm
Computerkast nuttige breedte 540 mm
Computerkast nuttige diepte 190 mm
Tableau werkhoogte 930 mm
Tableau breedte 600 mm
Tableau diepte 300 mm
Tableau gesloten diepte 150 mm
Gewicht 63 kg
Energievoorziening Netvoeding
Producttype INFO Point

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 948010 S
EAN/GTIN 4062406072445
Nummer fabrikant 948010 S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT INFO Point is een moderne computerwerkplek voor de weergave en bewerking van digitale informatie, de registratie van gegevens, en als terugkoppelingsstation met aangesloten barcodescanner (niet meegeleverd).
Het INFO Point is voorzien van een robuuste plaatstalen behuizing. Aan de voorzijde bevindt zich op ergonomische hoogte een opklapbaar tableau voor toetsenbord en muis. Onder het tableau kunnen achter de afsluitbare deur PC- of Linux-clients worden geplaatst. Het tableau en de deur kunnen met DOM stiftcilindersloten worden afgesloten. Voor de noodzakelijke ventilatie van de apparaten die zich in het INFO Point bevinden, zorgt de achterwand met een perforatie □ 9×9 mm in een raster van 37 mm. Hieraan kunnen ook GARANT easyFix-haken en -houders worden bevestigd.
Zonder monitor, voor individuele uitrusting met 24 inch monitor. Maximaal mogelijke beeldschermafmeting: Breedte 525 mm, hoogte 315 mm, diepte 90 mm.

Plaatsing:

Aantal legborden in computerkast: 1

Kleur:

Romp antraciet, RAL 7016, poedercoating.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor transport, opberging en gebruik van computer, monitor, printer en verdere randapparatuur.
  • Voor industrieel gebruik binnen.
  • Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Alleen aanpassen en ombouwen met goedgekeurde accessoires van de Hoffmann Group.
  • Computer alleen bij ingeschakelde ventilator gebruiken.

Onjuist gebruik
  • Niet zelf ombouwen.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet op plaatsen met hoge stofconcentraties, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen gebruiken.
  • Niet blootstellen aan intense hitte, direct zonlicht, open vuur of vloeistoffen.
  • Lades en legborden niet overbelasten.
  • Niet op de computerwerkplek staan of zitten.
  • Geen personen transporteren.
  • Geperforeerde wand op achterzijde voor optimale ventilatie niet volledig afdekken met Easyfix-accessoires.
  • Ventilator en ventilatiesleuven vrijhouden, niet afdekken.