Kunststof dop, middelhard, rood, Voor terugslagvrije hamer: 30

Artikelnummer: 752550 30
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor terugslagvrije hamer Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hamerkop-⌀ 30 mm
Kleur rood
Hardheid hard
Producttype Slagdop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 752550 30
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197977120
Kopiëren
Nummer fabrikant 752550 30
Kopiëren
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Kunststof dop (celluloseacetaat, rood): Van rode transparante en slagvaste kunststof. Shore-hardheid ca. 75D.

T.b.v.:

Hamer met terugslagdemping nr. 752500 / 752510 / 752520.

Downloads en documenten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen