{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Slijpprocessen | Gereedschapsslijpen | |
| Slijpmiddel | kubisch boornitride | |
| Slijpmiddelaanduiding | CBN | |
| Korrelgrootte | B17 | |
| Specificatie | B17C50B | |
| Vorm | 11A2 | |
| Schijf-⌀ D | 75 mm | |
| Schijfbreedte T | 26 mm | |
| Boring-⌀ H | 20 mm | |
| Slijplaag breedte W kopse kant | 8 mm | |
| Sijplaag hoogte X | 3 mm | |
| Producttype | Komslijpsteen |
| Artikelnummer | 597121 B17 | |
| EAN/GTIN | 9003171749311 | |
| Nummer fabrikant | 174931 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |