• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Diamant-combi-komslijpschijf voor Deckel S0 / S0E d×d×h (mm), 100×30×20, Type: D64

Artikelnummer: 597112 D64
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpprocessen: Gereedschapsslijpen
  • Slijpmiddelaanduiding: D
  • Vorm: 11A2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Gereedschapsslijpen
Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Korrelgrootte D64
Specificatie D64C50B W-Carbide
Vorm 11A2
Schijf-⌀ D 100 mm
Schijfbreedte T 30 mm
Boring-⌀ H 20 mm
Slijplaag breedte W kopse kant 8 mm
Sijplaag hoogte X 2 mm
Producttype Komslijpsteen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 597112 D64
EAN/GTIN 9003171539394
Nummer fabrikant 153939
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Toepassingstabel

Hardmetaal (HM)
 
Kunststof, GFK
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Komslijpschijven met CBN- resp. diamant-slijplaag.
Hoogrendement-gereedschapsslijpschijven met superslijpende slijpmiddellaag (CBN resp. diamant) met kunstharsbinding voor maximale standtijd en gelijkmatig hoge afnamecapaciteit. Het sandwich-draagelementsysteem van aluminium-composiet zorgt voor een grote trillingsdemping en daardoor rustig slijpen met constante slijpresultaten en een hoge oppervlaktekwaliteit.

Toepassing:

Voor efficiënt voor- en naslijpen van HSS-, hardmetalen graveerstiften zonder verwisselen van slijpschijven voor Deckel S0 / S0E. Paarsgewijs gebruik met nr. 597111 / 597112 of 597121 / 597122 mogelijk.
Diamantlaag voor hoogrendement-slijpen van kortspanende, Fe-vrije materialen zoals hardmetaal, polykristallijne materialen (PKD), keramische materialen (PKS). Specificatie D15C50B, D64C50B W-Carbide.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan