• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Handschuurblok met klithechting, Geschikt voor schijf-⌀: 125mm

Artikelnummer: 567857 125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
277 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor schijf-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Celrubber
Lengte 125 mm
Breedte 81 mm
Hoogte 51 mm
met uitsparingen voor de vingers ja
Geschikt voor klitschijf-⌀ 125 mm
Producttype Schuurblok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 567857 125
EAN/GTIN 2050001030405

Omschrijving

Uitvoering:

Elastisch celrubber, snel wisselen van de vellen dankzij klittenbandsluiting.
Zeer goed te hanteren, met uitsparingen voor de vingers.

Toepassing:

Handmatig schuren van oppervlakken en contouren. Schuurpapier kan niet verschuiven.
Voor klitschijven ⌀125 mm resp. ⌀150 mm.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan