P290 SM D040-04-36-16-12 Extended Flute Shell Mills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Artikelnummer: 3110864
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110864
EAN/GTIN 7291075308556
Nummer fabrikant 3110864
L-nummer L23980 10

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, zittingsdiameter machinezijde (DCONMS) 38 mm, snijkantdiameter (DC) 40 mm, aantal snijkanten (CICT) 12, max. snijkantlengte (APMX) 36 mm, aantal groeven (NOF) 4, totale lengte (OAL) 60 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 38 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijlengte max. (APMX) 36 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Totale lengte (OAL) 60 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles