Sabre zaagblad 240/8,5 mm (3) hout + kunststof

Artikelnummer: 48001078
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48001078
EAN/GTIN 045242079841
Nummer fabrikant 48001078
L-nummer L00800 1526

Omschrijving

Omschrijving:

  • 3x snellere, drievoudig geslepen tandgeometrie voor snelle en braamvrije sneden
  • De tanden zijn gehard en drievoudig geslepen voor snelle en zuivere sneden
  • 1,6 mm dik bladlichaam voor hogere weerstand tegen buigen en trillingsarme en stille sneden bij hoge snijsnelheden

Kenmerk:

  • Max. Zaagdiepte in hout [mm]: 15 - 190
  • Verpakkingsinhoud: 3
  • Productvariant: 240 x 3 Tpi - 3 stuks
  • Zaagdiepte (in hout): 190