• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Datalogger, Type: 175T2

Artikelnummer: 474180 175T2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 81,40 / st.
  • € 123,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aansluiting: USB-interface
  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
Meetbereik temperatuur (externe voeler) -40 – 120 °C
Meetbereik temperatuur (interne voeler) -35 °C - 55 °C
Maximale afwijking temperatuur (externe voeler) ±0,3 °C
Maximale afwijking temperatuur (interne voeler) ±0,5 °C
Artikelomschrijving producent 175 T2
Aansluiting USB-interface
IP-klasse IP 65
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 3
Extern voelertype NTC
Lengte 89 mm
Breedte 55 mm
Hoogte 30 mm
Producttype Datalogger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 474180 175T2
EAN/GTIN 4029547011092
Nummer fabrikant 0572 1752
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, compacte 2-kanaals-dataloggers met groot display met achtergrondverlichting. Intern geheugen voor 1 miljoen meetwaarden. Hoge gegevensbeveiliging ook bij lege batterij. Meetinterval instelbaar tussen 10 seconden en 24 uur. Batterijlevensduur ≥3 jaar (meetinterval 15 min., 25 °C). Twee standaardaansluitingen (mini-USB en SD-kaart) voor eenvoudig programmeren en uitlezen van de loggergegevens door directe verbinding met een pc.
Aansluiting voor 1 externe temperatuurvoeler (type NTC).

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief wandhouder, slot, 3 batterijen nr. 081561 maat LR3 en kalibratierapport, software ComSoft Basic V5 gratis te downloaden.

Accessoires:

USB-kabel 474183 gr. USB.
Temperatuurvoeler (type NTC) op aanvraag.