801 SM hendelmeter MarTest

Artikelnummer: 4308960
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Zwenktaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4308960
EAN/GTIN 4059192013714
Nummer fabrikant 4308960
L-nummer L40080 2226

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoogcontrast wijzerplaat, afgedicht door O-ring
  • Zichtglas van mineraalglas voor optimale bescherming:
    - tegen krassen of beschadiging door hete spanen
    - beste weerstand tegen oplosmiddelen
  • Verchroomde beschermende behuizing met 3 geïntegreerde zwaluwstaartstangen
  • Schokbestendig meetmechanisme
  • Antimagnetisch ontwerp
  • Automatische aanpassing aan de meetrichting, dus foutloos aflezen
  • Dubbele hefboom met kogellager
  • Overbelastingsbeveiliging door slipkoppeling

Omschrijving:

Voelermaat MarTest 801 SM
  • Fabrieksstandaard meetbereik: ± .004″
  • Schaalverdeling inch: .0001''
Omvang van de levering: Etui, gebruiksaanwijzing, sleutel voor het verwisselen van de meetinzet, meetinzet ø 2 mm, opspanas 800a3/8

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Schaaldiameter inch (tekst): 1.1″
  • Meetbereik voelermaat, fijne wijzer, taster inch: ± .004″
  • Wijzerrotatie in inch (tekst): .008″
  • Totale afwijking meetbereik fges in inch (tekst): .00016″
  • Afwijkingsbereik fe in inch (tekst): .00012″
  • Herhaalbaarheid fw in inch (tekst): .0001″
  • Meetwaarde omkeerbereik fu in inch (tekst): .00008″
  • Gedeeltelijk meetbereik ft in inch (tekst): .00008″
  • Opmerking Afmetingen: * 800 SGM, 801 SGM, 801 SGE, 800 SRM ; ** 800 SM, 801 SM ; *** 800 SGE
  • Afmeting f in mm: 99 mm
  • Afmeting e in mm: 75 mm
  • Afmeting b in mm: 30 mm
  • Afmeting d in mm: 17.8 mm
  • Lengte meetinzet (mm): 14.5 mm
  • Afmeting c in mm: 13.6 mm
  • Meetkracht: 0.15 N

Norm:

Standaard fabriek

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires